13 µm, 0-18", digitalni, priključek s tipko, dvojni stolpec, palec/metrski

Št. art.: 192-671-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192-671-10
EAN/GTIN 4946368583433
Številka proizvajalca 192-671-10
L-število L40010 10556
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta zelo natančna naprava za merjenje višine vam ponuja naslednje prednosti: Dvokolonska struktura zagotavlja visoko natančnost merjenja Oprijemalna igla s konico iz volframovega karbida Velika višina številk 11 mm zagotavlja dobro čitljivost.

Lastnosti:

  • +/- Preklop: Da
  • ABS/INC (INC NIČ): Da
  • Alarm nizke napetosti: Da
  • Prikaz: LCD, višina številk: 11 mm
  • Življenjska doba baterije: približno 3500 ur
  • DATA (izhod s kablom) / , HOLD (vrednost prikaza): Da
  • Digitalno/analogno: Digitalno
  • Napajanje: 1x baterija SR-44
  • Mejna vrednost , Merilna napaka , E MPE: +/-0,0015”/+/-0,04 mm
  • Mejna vrednost , Merilna napaka J MPE: +/-0,04 mm/0,0015”
  • Velikost / dimenzija: 1 X 0,21 X 0,355 M
  • Max. Hitrost reakcije: 500 mm/s
  • Merilno območje: 0 – 18
  • Metrični/palčni preklop: Da
  • Model: HDM-18”AX
  • ON/OFF: Da
  • Prednastavitev (2 vrednosti): Da
  • signalni gumb: Da
  • Signalni gumb za kompenzacijo konice: Da
  • Korak številk: 0,0005/0,0002” ali 0,01/0,005 mm
  • Inč/Metrični: Inč/Metrični