Notranji čevelj, električno prevoden, za lestve, izdelane do leta 2004 98x25 mm

Št. art.: 19197
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19197
EAN/GTIN 4031405191976
Številka proizvajalca 019197
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 4 kosov
  • Za lestve do leta 2004
  • Za aluminijaste prečne in stopničaste lestve

Lastnosti:

  • Širina: 28 mm
  • Višina: 55 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 98 mm
  • Dolžina: 100 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem