Visokozmogljivi stebelni rezkar, neprevlečeni, ⌀ js12 DC: 6mm

Št. art.: 191870 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: NF
  • Toleranca nazivnega ⌀: js12
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja NF
Toleranca nazivnega ⌀ js12
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 25 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,012 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 191870 6
EAN/GTIN 4045197105677
Številka proizvajalca 191870 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkarji z utori za lomljenje odrezkov.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Kot finorezni rezkarji s posebno veliko zmogljivostjo odrezovanja.