Stebelni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 191290 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS PM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 12 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,003 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 191290 3
EAN/GTIN 4045197531209
Številka proizvajalca 191290 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Jeklo < 500 N/mm
P
83
Jeklo < 750 N/mm
P
64
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Opomba:

Za rezkanje podolgovatih lukenj (toleranca e8) ali kot stebelni rezkarji.
50 % večja zmogljivost odrezovanja
v primerjavi z rezkarji z 2 reziloma.
Večji prostori za odrezke kot pri večrezilnih stebelnih rezkarjih (ugodno pri mehkih materialih). Za rezkanje utorov za zagozdo.