Merilo s številčnico, ravna končna kapica, ležaj za dragulje, izvedba ISO, 2,5 mm, 0,01 mm

Št. art.: 1911AB-10
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
Številka izdelka 1911AB-10
EAN/GTIN 4946368841120
Številka proizvajalca 1911AB-10
L-število L40010 13872
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktna različica z zelo majhnim premerom - metrična. To je kompaktno merilo z zunanjim obročem ø 31 / 36 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostor omejen.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 2,5 mm
Diplomiranje: 0,01
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov