Rezkar za podolgovate luknje, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 2mm

Št. art.: 191100 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število efektivnih rezil Z (po obodu): 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število efektivnih rezil Z (po obodu) 2
Kot spirale 42 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 7 mm
Celotna dolžina L 51 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,006 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Rezkar za podolgovate luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 191100 2
EAN/GTIN 4045197100368
Številka proizvajalca 191100 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
150
Al > 10% Si
N
37
Jeklo < 500 N/mm
P
28
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje. Prostorni, fino brušeni utori za odrezke. Izredno fino brušena rezila − zaradi tega zelo čisto obdelane površine obdelovanca. Za rezkanje podolgovatih lukenj ali za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.

Opomba:

Pozor! Uporabite le pri sinhroniziranem teku.