Opis:
Keramične vdelane točke PREMIUM so pogosto edini način za doseganje visokokakovostnih površinskih rezultatov na težko dostopnih mestih. Točke zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo pri odstranjevanju ostrin, faziranju in lomljenju robov. Optimalno ravnovesje med hitrostjo odstranjevanja drobcev in kakovostjo površine, ki jo je treba doseči, pomeni, da je mogoče doseči najboljše rezultate na širokem razponu kakovosti jekla.
Lastnosti:
- Oblika: 52B 00122 PRITRJENA TOČKA
- Primerno za materiale: jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : 88A 60 P5 V38
- mere (D-s x L): 10–3 x 30 mm
- Premer: 10 mm
- Velikost zrnja: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Ponuja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo vpenjanja in kakovostjo površine, ki jo je treba doseči
- Posebej primerne za težko dostopna mesta
- Idealno za nelegirana jekla zaradi keramične vezi z rožnatim aluminijevim oksidom
Uporaba:
- Za zahtevna dela na jeklih različnih kakovosti, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov.
Priporočilo:
- zrnavost 24-46 za grobo brušenje
- zrnavost 60-90 za fino brušenje
- Upoštevajte različne stopnje trdote glede na specifikacijo:
- O: za visoko agresivnost
- P: Univerzalna uporaba
- Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s