L-Boxx

Št. art.: 190L-136
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 190L-136
EAN/GTIN 4000896237616
Številka proizvajalca 190L-136
L-število L60140 5164
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Skladiščenje in prevoz visokokakovostnih orodij
  • Patentiran sistem klikov zanesljivo povezuje L-Boxx z drugimi L-BOXX
  • Notranje dimenzije (D x Š x v): 378 x 310 x 101 mm
  • Prostornina: 13,3 l.
  • Izjemno robustna zaradi ABS plastike, ki je odporna na udarce in udarce
  • Nosilnost pokrova: Do 100 kg
  • Nosilnost ročajev (nosilnost): 25 kg
  • Ergonomski transportni ročaji na glavi in stranskih delih
  • S polji za opombe
  • Odporen na umazanijo in enostaven za čiščenje
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Neto teža (kg): 2,2 kg

Ustreznih izdelkov