Prevlečne hlače za otroke ACCELERATE, otroci, Črna, Velikost 140

Št. art.: 18990-231-09 140
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
Številka izdelka 18990-231-09 140
EAN/GTIN 5711074685349
Številka proizvajalca 18990-231-09 140
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Elastična nastavitev pasu in pasu
  • Izjemno dolga zadrga z zaščito pred vremenskimi vplivi na zunanjih robovih nog za enostavno uporabo s škornji izboljša vidljivost v okolje s
  • pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Elastična in vrvica na pasu
  • Zadrga na zunanji strani noge
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210 g / m²
  • ripstop. Vodni stolpec > 10 000 mm v skladu s standardom EN ISO 811. Lahko se skrči do 2%.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje