Zimska jakna za otroke ACCELERATE, otroci, Črna, Velikost 164

Št. art.: 18935-249-09 164
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
Številka izdelka 18935-249-09 164
EAN/GTIN 5711074681501
Številka proizvajalca 18935-249-09 164
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Odporen na veter in vodoodporen
  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Snemljiv pokrov z oblogo
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Rebraste manšete na zapestjih se dobro zaprejo in ohladijo
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Odporen na veter in vodoodporen
  • Šivi so lepljeni
  • Snemljiva, podložena kapuca z elastičnim vložkom
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185 g / m²
  • Ripstop.
  • Obseg prsnega koša: 80 cm / 31,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje