Termovesta za otroke ACCELERATE, otroci, Zeleno/zeleno, Velikost 152

Št. art.: 18915-318-33303 152
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 18915-318-33303 152
EAN/GTIN 5711074681143
Številka proizvajalca 18915-318-33303 152
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Vodoodbojnost
  • Elastična tkanina na straneh nudi večji obseg gibanja
  • Elastični rokavi in rob
  • izboljšajo vidljivost v okolje z refleksnimi učinki

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastični trakovi na zapestju in spodnjem robu
  • Raztegnite tkanino na straneh in prsih
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Lahko se skrči do 3%.
  • Obseg prsnega koša: 74 cm / 29 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje