Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, hidravlično vpenjalno držalo Ø 20, 80.5520HYDVL4IKD

Št. art.: 188984
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
Številka izdelka 188984
EAN/GTIN 4069739309514
Številka proizvajalca 80.5520HYDVL4IKD
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT55, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.5520HYDVL4IKD
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 84
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 123 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 85 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: Hidravlična ekspanzija Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat