Kombinirane klešče 185 mm

Št. art.: 187A.18G
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 187A.18G
EAN/GTIN 3662424087134
Številka proizvajalca 187A.18G
L-število L60130 8716
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ploščate in ovalne ploščice, žlebljene, v kombinaciji z visoko zmogljivostjo rezanja
  • Rezalni robovi, ki zagotavljajo čist rez na vseh vrstah žice: mehka žica, sodobni materiali in klavirska žica v skladu z naslednjimi merami: - 187A.18 G: 2,0 mm 210 kg/mm²
  • Geometrija zaradi zamaknjene osi in posebnega rezalnega profila znatno zmanjša rezalno silo
  • Izjemno trpežna, dobro rezalna, indukcijsko kaljena zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomični, nedrseči in na kemikalije odporni PVC-ročaji brez žrtvovanja dobre dostopnosti
  • Dizajn: Lakiran, odporen na korozijo

Lastnosti:

  • B [mm]: 23
  • C [mm]: 36
  • E [mm]: 23
  • E1 [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • [g]: 225