RM-FCR-0300-H7N-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, spiralni utor, v skladu z DIN 212B, za obdelavo skoznjih izvrtin

Št. art.: 1869952
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1869952
EAN/GTIN 7291075397376
Številka proizvajalca 1869952
L-število L24010 38

Opis

Opis:

Izrezovalnik - masivni / spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 3 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, skupna dolžina (OAL) 61 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 61 mm