Digitalni zunanji mikrometer IP65 Integrirani brezžični linearni 75 - 100 mm

Št. art.: 186662060
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 186662060
EAN/GTIN 4029713060138
Številka proizvajalca 186662060
L-število L40510 2689
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Odčitavanje: 0 001 mm/.00005 palca
  • Razred zaščite IP65
  • LCD-zaslon: 10 mm
  • Hitra vožnja
  • Drsno vreteno
  • Karbidne merilne površine
  • Vreteno nerjavno, utrjeno in zglajeno
  • Lakiran okvir
  • Toplotno izolirani
  • Tovarniški standard

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer IP65, integriran brezžični linearni, 75-100 mm, Abl. 0,001, LCD-zaslon 10 mm, napredna torna sklopka, karbidne merilne površine, merilno vreteno iz nerjavečega jekla, tovarniški standard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, z integriranim radiem

Lastnosti:

  • Omejitev napak (mm): 0,003 mm
  • Omejitev napak (µm): 3 µm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 3 µm