Digitalni zunanji mikrometer IP65 Integrirani brezžični 50 - 75 mm

Št. art.: 186641760
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 186641760
EAN/GTIN 4029713049393
Številka proizvajalca 186641760
L-število L40510 1826
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Odčitavanje 0,001 mm/.00005 palca
  • Razred zaščite IP65
  • LCD-zaslon: 10 mm
  • Hitra vožnja
  • Karbidne merilne površine
  • Vreteno nerjavno, utrjeno in zglajeno
  • Lakiran okvir
  • Toplotno izolirani
  • Tovarniški standard

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer IP65, brez podatkovnega izpisa, 50-75 mm, Abl. 0,001, LCD-zaslon 10 mm, napredna torna sklopka, merilne površine iz trde kovine, merilno vreteno iz nerjavečega jekla, tovarniški standard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, z vgrajenim radiem

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 65
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 50 - 75
  • Omejitev napak (mm): 0,003 mm
  • Omejitev napak (µm): 3 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm
  • Najmanjša merilna sila: 5 S
  • Merilna sila MAX: 10 S

Standard:

Factory standard