Digitalni zunanji mikrometer IP65 brez podatkovnega izhoda 0 - 25 mm

Št. art.: 1866410
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1866410
EAN/GTIN 4029713049430
Številka proizvajalca 1866410
L-število L40510 1821
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Odčitavanje: 0,001 mm/.00005 palca
  • Razred zaščite IP65
  • LCD-zaslon: 10 mm
  • Hitra vožnja
  • Karbidne merilne površine
  • Vreteno nerjavno, utrjeno in zglajeno
  • Lakiran okvir
  • Toplotno izolirani
  • Tovarniški standard

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer IP65, brez izpisa podatkov, 0-25 mm, Abl. 0,001, LCD-zaslon 10 mm, napredna torna sklopka, merilne površine iz trde kovine, merilno vreteno iz nerjavečega jekla, tovarniški standard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 65
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 25
  • Omejitev napak (mm): 0,002 mm
  • Omejitev napak (µm): 2 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm
  • Najmanjša merilna sila: 5 S
  • Merilna sila MAX: 10 S

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun