Aksialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 186567
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
Številka izdelka 186567
EAN/GTIN 4069739302645
Številka proizvajalca 40.50V5KR5480IK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI50, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.50V5KR5480IK
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 96
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 105,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 105,5 mm
  • Velikost držala: VDI50
  • Velikost vmesnika: EWS Varia V5
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480