Hlače z žepi na kolenih ACCELERATE, moški, Zelena, Velikost 90C50

Št. art.: 18569-442-03 90C50
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
Številka izdelka 18569-442-03 90C50
EAN/GTIN 5711074694761
Številka proizvajalca 18569-442-03 90C50
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Številni vložki iz elastičnega materiala, ki ponujajo edinstven razpon gibanja
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Žepi za kolena iz trpežne tkanine CORDURA® so nastavljivi, tako da je zaščita za kolena vedno optimalno nameščena
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Standardno je na voljo v treh različnih dolžinah korakov za najboljše prileganje in najboljše umeščene podrobnosti
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Deli izdelka so izdelani iz raztegljive tkanine
  • Kombinacija lahke tkanine kakovosti 442 in VRHUNSKE kakovosti RAZTEGLJIVE tkanine 511
  • Dvojni šivi na nogah in mednožju
  • Žepi so vgrajeni v dizajn
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z žepom za mobilni telefon in loputo s skritim snap gumbom
  • Pas je nastavljiv
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in skritim gumbom za pripenjanje ter integriranim držalom za osebno izkaznico
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Zložljiva torba iz tkanine CORDURA® z dodatnimi žepi
  • Žepi za kolena iz izjemno trpežnega CORDURA® (1000 D)
  • Enostavna, individualna nastavitev višine kolenskega žepa
  • S pritiskom in refleksi
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Keper.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje