Hlače z žepi na kolenih ACCELERATE, moški, Črno-modra, Velikost 82C70

Št. art.: 18569-442-010 82C70
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
Številka izdelka 18569-442-010 82C70
EAN/GTIN 5715411034081
Številka proizvajalca 18569-442-010 82C70
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Deli izdelka so iz elastičnega materiala.
  • Kombinacija lahke tkanine 442 in ULTIMATE STRETCH tkanine 511
  • Dvojni šivi na nogah in med nogami
  • Torbe so integrirane v dizajn
  • Hlačnice so ergonomsko oblikovane.
  • Tkanine naramnice, nastavljive, s kratkim, močnim elastikom in plastičnimi zaponkami
  • Žep z žepkom za mobilni telefon in zapenjalom s skritim gumbičem
  • Pas je nastavljiv
  • Pasne zanke
  • Zapenjanje z zadrgo
  • sprednji žepi
  • žepi na zadnji strani
  • Torba za kolena z žepom za mobilni telefon, zapenjalom in skritim gumbičkom ter vgrajenim držalom za osebno izkaznico
  • Nosilec za identifikacijsko kartico je snemljiv
  • Žepna torba iz tkanine CORDURA® z dodatnimi žepi
  • Kolenske žepe iz izjemno trpežnega materiala CORDURA® (1000 D)
  • Enostavna in individualna nastavitev višine kolenskih žepov
  • S pritiskom in refleksi
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito za kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificiran skupaj s tipom kolenskih blazinic SHORT ali LONG v skladu z EN 14404
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Lastnosti:

  • Material: 65 % poliester/35 % bombaž
  • varnostne informacije: Standardni
  • Ciljna skupina: moški
  • Certifikati: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Uporaba izdelka: Delovna oblačila
  • Nastavitve izdelka: Stretch cone, CORDURA®