Jopič, Elastični vložki delovna jakna, moški, Črna, Velikost L

Št. art.: 18509-442-09 L
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
Številka izdelka 18509-442-09 L
EAN/GTIN 5711074653720
Številka proizvajalca 18509-442-09 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Številni vložki iz elastičnega materiala, ki ponujajo edinstven razpon gibanja
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Izboljšana vidljivost za okolje s pomočjo refleksnih učinkov
  • izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Deli izdelka so izdelani iz raztegljive tkanine
  • Kombinacija lahke tkanine kakovosti 442 in VRHUNSKE kakovosti RAZTEGLJIVE tkanine 511
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Prsni žep z zadrgo
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Pritisnite gumb za nastavitev na zapestjih in spodnjem robu
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje