Jopič, Elastični vložki delovna jakna, moški, Črno-modra, Velikost S

Št. art.: 18509-442-010 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 18509-442-010 S
EAN/GTIN 5711074653652
Številka proizvajalca 18509-442-010 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Številni vložki iz elastičnega materiala, ki ponujajo edinstven razpon gibanja
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Izboljšana vidljivost za okolje s pomočjo refleksnih učinkov
  • izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Deli izdelka so izdelani iz raztegljive tkanine
  • Kombinacija lahke tkanine kakovosti 442 in VRHUNSKE kakovosti RAZTEGLJIVE tkanine 511
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Prsni žep z zadrgo
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Pritisnite gumb za nastavitev na zapestjih in spodnjem robu
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico