Klešče za obročne sponke

Št. art.: 1845C-8
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1845C-8
EAN/GTIN 4000896048724
Številka proizvajalca 1845C-8
L-število L60140 3274
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Varno in hitro delo
  • Visoko natančni konični, konični, talni nazaj konice (fosfatirani) zagotavljajo, da so zaporni obročki trdno pritrjeni
  • Trdno plastično telo
    • izjemno odporno kovinsko jedro, ki se razteza daleč v klešče noge
    • Lahka - ergonomska oblika
  • Povratna vzmet
  • Konice proti zvijanju, varjene na trdno jekleno jedro
  • Ravna zasnova (obrazec C)
  • Za notranje varovalke
  • DIN 5256
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 140 mm
  • Neto teža (kg): 0,05 kg