Opis:
Zasnova po DIN ISO 2380-2, rezalni rob po DIN ISO 2380-1, oblika A
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z udarno kapico
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Formni spoj ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Z dodatnim pogonskim šestkotnikom na šestkotnem rezilu
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelana.
Lastnosti:
- Šestkotni pogon [metrični]: 16,0 mm
- Oblika rezila: Šestkotni
- Skupna širina [mm]: 37 mm
- Skupna višina [mm]: 32 mm
- Skupna dolžina [mm]: 370 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K
- Dolžina rezila: 250 mm
- Debelina rezila: 2,5 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- Širina rezila [mm]: 14,0 mm
- Debelina rezalnega roba: 2,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: da
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: da
- Preizkušeno na enoto: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez