3C-Vijačnik z režo za udarni pokrovček 8 mm

Št. art.: 1845241
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1845241
EAN/GTIN 4010886857229
Številka proizvajalca 1845241
L-število L60160 1988
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 2380-2, rezalni rob po DIN ISO 2380-1, oblika A
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z udarno kapico
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Formni spoj ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Z dodatnim pogonskim šestkotnikom na šestkotnem rezilu
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelana.

Lastnosti:

  • Šestkotni pogon [metrični]: 13,0 mm
  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna širina [mm]: 40 mm
  • Skupna višina [mm]: 32 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 275 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K
  • Dolžina rezila: 150 mm
  • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
  • Širina rezila [mm]: 8,0 mm
  • Debelina rezalnega roba: 1,2 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: da
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: da
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov