7/16″ Udarni vijačni nastavek, L=75 XZN DIN3126 E11.2 M10

Št. art.: 183X-75 M10
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 183X-75 M10
EAN/GTIN 4991644311347
Številka proizvajalca 183X-75 M10
L-število L60050 8572
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 75 mm
  • D1: 9,8 mm
  • Pogon: 7/16″
  • Zunanji šestkotnik
  • M10
  • XZN
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun