Jopica ACCELERATE, ženski, Azurno modra/Črno modra, Velikost L

Št. art.: 18375-511-91010 L
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
Številka izdelka 18375-511-91010 L
EAN/GTIN 5711074719532
Številka proizvajalca 18375-511-91010 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Posebej zasnovan in prilagojen za ženske
  • Raztegljiva tkanina je elastična v vseh smereh in ponuja neprekosljivo svobodo gibanja, kjer se nič ne zategne ali moti
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Večnamenska raztegljiva tkanina združuje nizko težo z zelo visoko vzdržljivostjo in je vodoodbojna
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Ženske so primerne
  • Z vodoodbojnim zaključkom
  • Vrhunska raztegljiva tkanina z nizko težo in dobro trpežnostjo
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 88 % poliester/12 % elastolefin
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 275 g / m²
  • ULTIMATIVNO RAZTEZANJE.
  • Obseg kolka: 108 cm / 42,5 palca
  • Obseg prsnega koša: 96 cm / 37,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje