Kapa COMPLETE, Univerzalne, Temno antracitno melirano, Velikost ONE

Št. art.: 18350-803-189 ONE
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
Številka izdelka 18350-803-189 ONE
EAN/GTIN 5711074742844
Številka proizvajalca 18350-803-189 ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Raztegljiva tkanina
  • Material je izolacijski in znojilni
  • elastičen, se prilagaja obliki glave

Lastnosti:

  • Elastična, se prilagaja obliki glave
  • Raztegljiva tkanina
  • Material je izolacijski in transportni
  • Sestava tkanine: 65% volna / 35% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210 g / m²
  • Tkanina z enim jersey.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 30 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje