Trda jakna ACCELERATE, moški, Prometno rdeča/črna, Velikost 2XL

Št. art.: 18301-231-20209 2XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 18301-231-20209 2XL
EAN/GTIN 5711074708642
Številka proizvajalca 18301-231-20209 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Rokavi z ojačitvijo CORDURA®
  • Rebraste manšete na zapestjih se dobro zaprejo in ohladijo
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Notranji žep z zadrgo
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Prsni žep z zadrgo
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Rokavi z ojačitvijo CORDURA®
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210 g / m²
  • Ripstop. Vodni stolpec > 10 000 mm v skladu s standardom EN ISO 811. Lahko se skrči do 2%.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico