RM-MTR-0200-H7S-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1820752
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1820752
EAN/GTIN 7291075331769
Številka proizvajalca 1820752
L-število L24010 83

Opis

Opis:

Izstružilnik - polni / spajkani, premer izstruževanja na strani stroja (DCONMS) 4 mm, rezalni premer (DC) 2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12 mm, število utorov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 50 mm, uporabna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 1,6 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 21 mm