Jekleno ravnilo, popolnoma prilagodljivo, 600 mm/24", metrično/palčno

Št. art.: 182-265
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
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 182-265
EAN/GTIN 4946368046433
Številka proizvajalca 182-265
L-število L40010 9773
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta toga in popolnoma prilagodljiva ravnila vam nudijo naslednje prednosti: Jasne gradacije na mat kromiranih površinah Kaljeno nerjavno jeklo

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 600
Natančnost: +0,18 mm / -0,09 mm
Stopnjevanje: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric