Nastavljive klešče s kromirano prevleko 245 mm

Št. art.: 181A.25CPE
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 181A.25CPE
EAN/GTIN 3148519080513
Številka proizvajalca 181A.25CPE
L-število L60130 5194
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Nastavitveni gumb za hitro in natančno nastavitev, z varnostno ključavnico
  • 12-stopenjsko stojalo, enostavno nastavljivo s tipko
  • Ergonomski in zelo tesen položaj nog za močnejši oprijem
  • Visoka odpornost na zvijanje in upogibanje
  • Prefinjena glava s samozapornim nazobčanjem
  • Kaljeno nazobčanje, trdota 62 HRC
  • Hromirani, ergonomski ročaji iz biomateriala.

Lastnosti:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Močnost matic [mm]: 41
  • Max. Napajalna cev [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360