Jakna ACCELERATE, moški, Prometno rdeča/črna, Velikost 4XL

Št. art.: 18101-511-20209 4XL
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
Številka izdelka 18101-511-20209 4XL
EAN/GTIN 5711074658183
Številka proizvajalca 18101-511-20209 4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Raztegljiva tkanina je elastična v vseh smereh in ponuja neprekosljivo svobodo gibanja, kjer se nič ne zategne ali moti
  • Večnamenska raztegljiva tkanina združuje nizko težo z zelo visoko vzdržljivostjo in je vodoodbojna
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Ergonomsko izrezani rokavi, ki so oblikovani glede na naravno gibanje rok
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Z vodoodbojnim zaključkom
  • Vrhunska raztegljiva tkanina z nizko težo in dobro trpežnostjo
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Prsni žep z zadrgo
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Pritisnite gumb za nastavitev na zapestjih in spodnjem robu
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 88 % poliester/12 % elastolefin
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 275 g / m²
  • ULTIMATIVNO RAZTEZANJE.
  • Obseg prsnega koša: 132 cm / 52 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje