Termovesta ACCELERATE, ženski, Azurno modra/Črno modra, Velikost XL

Št. art.: 18075-318-91010 XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 18075-318-91010 XL
EAN/GTIN 5711074670192
Številka proizvajalca 18075-318-91010 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Posebej zasnovan in prilagojen za ženske
  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Vodoodbojnost
  • Elastična tkanina na straneh nudi večji obseg gibanja
  • Elastične manšete se dobro zaprejo in ohranjajo toploto na telesu
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Ženske so primerne
  • Vodoodbojnost
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastične manšete
  • Raztegnite tkanino na straneh in prsih
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Lahko se skrči do 3%.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico