Termovesta ACCELERATE, ženski, Črno-modra, Velikost L

Št. art.: 18075-318-010 L
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
Številka izdelka 18075-318-010 L
EAN/GTIN 5711074669271
Številka proizvajalca 18075-318-010 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Posebej zasnovan in prilagojen za ženske
  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Vodoodbojnost
  • Elastična tkanina na straneh nudi večji obseg gibanja
  • Elastične manšete se dobro zaprejo in ohranjajo toploto na telesu
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Ženske so primerne
  • Vodoodbojnost
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastične manšete
  • Raztegnite tkanino na straneh in prsih
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Lahko se skrči do 3%.
  • Obseg prsnega koša: 96 cm / 37,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje