Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, EWS - Varia VX3 nadaljnji članek: (MNR) 229946, 80.30VX3SG300RLW

Št. art.: 180701
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
Številka izdelka 180701
EAN/GTIN 4069739291031
Številka proizvajalca 80.30VX3SG300RLW
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.30VX3SG300RLW
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 126 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 90 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem