Fleece pulover s kratkim zadrgo ACCELERATE, ženski, Zeleno/zeleno, Velikost XS

Št. art.: 18053-316-33303 XS
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
Številka izdelka 18053-316-33303 XS
EAN/GTIN 5711074672264
Številka proizvajalca 18053-316-33303 XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Gladka površina materiala iz flisa zagotavlja, da se umazanija in prah ne zatakneta
  • Posebej zasnovan in prilagojen za ženske
  • Prožen in prožen, visok ovratnik
  • Zadrga na vratu z zaščitnim trakom
  • Elastificirani rokavi in rob

Lastnosti:

  • Ženske so primerne
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Zadrga na vratu, z zaščito pred vremenskimi vplivi
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastični trak na zapestju in spodnjem robu
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 94 % poliester/6 % elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Tkanina iz flisa. Lahko se skrči do 3%.
  • Obseg prsnega koša: 76 cm / 30 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje