Merilo z ravnim zaključkom, izvedba ANSI/AGD, draguljski ležaj, zaščiten pred udarci, 0,025", 0,0001"

Št. art.: 1803AB-10
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
Številka izdelka 1803AB-10
EAN/GTIN 4946368841687
Številka proizvajalca 1803AB-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktna zasnova, majhen premer - palec. To je kompakten kazalnik s palčno številčnico in zunanjim obročem ø 40 mm, ki ima naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostora premalo. Označevalnik toleranc kot standardna oprema.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0,025″
Natančnost: ±0,0001″
Vrednost stopnjevanja: 0,0001″
Ponovljivost: ±0,00003″.
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov