Zimska jakna ACCELERATE, moški, Azurno modra/Črno modra, Velikost S

Št. art.: 18035-249-91010 S
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
Številka izdelka 18035-249-91010 S
EAN/GTIN 5711074645947
Številka proizvajalca 18035-249-91010 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Zadrga v zadnji podlogi za pritrditev natisa/vezenja
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Šivi so lepljeni
  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Notranji žep z zadrgo
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Prsni žep z zadrgo
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Zip podloga na hrbtni strani za logotip / vezenje
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185 g / m²
  • Ripstop.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 342 3/WP (2,154 CLO)
  • EN 343 3-1-X.

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje