Termovesta ACCELERATE, moški, Prometno rdeča/črna, Velikost XS

Št. art.: 18015-318-20209 XS
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
Številka izdelka 18015-318-20209 XS
EAN/GTIN 5711074651542
Številka proizvajalca 18015-318-20209 XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Edinstvena izolacija CLIMASCOT® učinkovito greje, je lahka, mehka in se lahko stisne, da ima manjši volumen.
  • Zaradi nizke polnilne mase in posebne sestave obloge lahko izdelek optimalno nosite kot izolacijski srednji sloj oblačil
  • Vodoodbojnost
  • Elastični material na straneh nudi večjo svobodo gibanja
  • Izboljšana vidljivost v okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Z lahkotno izolacijo CLIMASCOT®
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Prsni žep z zadrgo
  • Notranji žepi
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastični trak na zapestjih
  • Raztegnite tkanino na straneh in prsih
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Lahko se skrči do 3%.
  • Obseg prsnega koša: 88 cm / 34,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje