Nosilec vpenjalne sponke, vpenjalka ER32, 320 470E, 31.3032LCTXRLTFR

Št. art.: 180109
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
Številka izdelka 180109
EAN/GTIN 4069739288826
Številka proizvajalca 31.3032LCTXRLTFR
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, držalo vpenjalne sponke, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.3032LCTXRLTFR
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 130 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje