Trda jakna ACCELERATE, moški, Črna, Velikost S

Št. art.: 18001-249-09 S
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
Številka izdelka 18001-249-09 S
EAN/GTIN 5711074644629
Številka proizvajalca 18001-249-09 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Veter in vodoodporen
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Rebraste manšete na zapestjih se dobro zaprejo in ohladijo
  • Elastičen rob nastavljiv
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Veter in vodoodporen
  • Šivi so lepljeni
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Notranji žep z zadrgo
  • Nosilec osebne izkaznice je odstranljiv
  • Prsni žep z zadrgo
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • S pritiskom in refleksi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185 g / m²
  • Ripstop.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje