Držalo za pločevinke

Št. art.: 179N-35
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 179N-35
EAN/GTIN 4000896224258
Številka proizvajalca 179N-35
L-število L60140 4516
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Držalo za pločevinko, za vsaj 4 pločevinke
  • Za vzorec lukenj stranskih sten Assistent 167-3 s ∙ 167 T (v povezavi z 179 T26) ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NXXL ∙ NXXL-8 D in delovno mizo Assistent 177 W ∙ W 179 NW
  • Prilega se za vrati 179 N-21
  • Enostavno čiščenje zahvaljujoč gladkemu premazu
  • Kvadratne luknje za dodatne kljuke
  • Enostavna namestitev s funkcijo pritrditve, vključno s pritrditvijo z zaklepno sponko
  • Izdelano v Nemčiji