Držalo za pločevinke

Št. art.: 179-35
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 179-35
EAN/GTIN 4000896141074
Številka proizvajalca 179-35
L-število L60140 1904
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Držalo za pločevinko, za 3 pločevinke
  • Za delavniške vozičke Assistent 167-3 s ∙ 167 T (v povezavi z 179 T26) ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NXXL-8 D in delovno mizo Assistent 177 W ∙ 21 NW in za vrati 179-21 in 179 N-
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,57 kg

Ustreznih izdelkov