Glava za rezkanje s kolutnim rezkarjem, držalo za rezkanje Ø 13, 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75

Št. art.: 178780
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
Številka izdelka 178780
EAN/GTIN 4069739283838
Številka proizvajalca 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, glava diska za rezkanje, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 218,1
  • Maks. Navor (TQX): 20 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 2:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 101 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 75 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Rezkalni nastavek Ø13 (vzdolžni in prečni utor)
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480