Opis:
Vzdrževalna enota 2-delna »GA« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, regulirno območje 1, 5 - 9 bar, izpustni ventil VA. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz regulatorja tlaka membrane, neodvisnega od predhodnega tlaka, s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.
Lastnosti:
- A: 164,0 mm
- B: 285,5 mm
- C: 108,0 mm
- D: 177,5 mm
- BG: 400
- Serija: GA
- Ohišje: Aluminijeva litina
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 3500 l/min
- pokrov za peresno pero: POM
- kapljica: medenina/POM
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
- Območje regulacije max.: 9 barov
- Območje regulacije min.: 1,5 barov
- Največji vhodni tlak: 10 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar