Vzdrževalna enota 2-delna »GA«, polikarbonatna posoda, BG 300, G1/4, 1, 5-9 bar, HA

Št. art.: 178491
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 178491
EAN/GTIN 4047322666886
Številka proizvajalca 178491
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vzdrževalna enota 2-delna »GA« s polikarbonatnim rezervoarjem in zaščitno košaro, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, regulirno območje 1, 5 - 9 bar, izpustni ventil HA. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz regulatorja tlaka membrane, neodvisnega od predhodnega tlaka, s sekundarnim prezračevanjem v povezavi s centrifugalnim ločevalnikom in proporcionalnim oljnim mazalnikom.

Lastnosti:

  • A: 128,5 mm
  • B: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Serija: GA
  • Ohišje: Aluminijeva litina
  • Navoj: G 1/4
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • Pretok: 1550 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM
  • kapljica: medenina/POM
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Območje regulacije max.: 9 barov
  • Območje regulacije min.: 1,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 10 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar