Opis:
Filter regulator »GA«, s polikarbonatnim rezervoarjem, zaščitno mrežo, pritrdilnim kotom, 5 µm, BG 300, G1/2, PE max. 10 bar, regulacijski razpon. 1, 5 - 9 bar, izpustni ventil: VA. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.
Lastnosti:
- A: 62,5 mm
- B: 247,0 mm
- C: 89,0 mm
- D: 158,0 mm
- BG: 300
- Serija: GA
- Ohišje: Aluminijeva litina
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 2100 l/min
- pokrov za peresno pero: POM
- tesnilni material: NBR
- finičnost filtra: 5 µm
- Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
- Območje regulacije max.: 9 barov
- Območje regulacije min.: 1,5 barov
- Največji vhodni tlak: 10 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar