Regulator tlaka »GA«, vključno z manometrom, BG 600, G 1, 0, 5 - 9 bar

Št. art.: 178455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 178455
EAN/GTIN 4047322666527
Številka proizvajalca 178455
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »GA«, vključno z manometrom in pritrdilnim kotnikom, BG 600, G 1, vhodni tlak max. 10 bar, regulirno območje 0, 5 - 9 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 100,0 mm
  • B: 179,5 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 50,5 mm
  • BG: 600
  • Serija: GA
  • Ohišje: Aluminijeva litina
  • Navoj: G 1
  • Pretok: 6000 l/min
  • pokrov za peresno pero: Aluminijeva zlitina
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 9 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 10 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar