Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, zamaknjena, EWS - Varia V5, 50.50V5VL5LIKI1

Št. art.: 176595
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
Številka izdelka 176595
EAN/GTIN 4069739275727
Številka proizvajalca 50.50V5VL5LIKI1
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI50, aksialna montaža z zamaknjenimi osmi, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 50.50V5VL5LIKI1
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 112
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:2
  • Konzolna dolžina (LPR): 135,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 135,5 mm
  • Velikost držala: VDI50
  • Velikost vmesnika: EWS Varia V5
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat